Riferimenti
Optibelt:25 DT5 / 460
Rubix:999181000071831
Produttore:1945535
EAN:4014486065640





Riepilogo info tecniche
| Profilo | dt5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 460 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT5 460 25
optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | dt5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 460 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 92 |
| Altezza | 3,4 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione