CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1750 10

optibelt ALPHA TORQUE T10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:10 T10 / 1750
Rubix:160000000554745
Produttore:1789924
EAN:4014486088267
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1750 10

Riepilogo info tecniche

Profilot10
Lunghezza primitiva1750 mm
Larghezza cinghia10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T10 1750 10


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Toothed belt made of polyurethane, manufactured as endless

Punti di forza

ISO 5296

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot10
Lunghezza primitiva1750 mm
Larghezza cinghia10 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti175
Altezza4,5 mm
Codice doganale39269097
€ 23,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione