Riferimenti
Optibelt:200 T2,5 / 107,5
Rubix:999181000077137
Produttore:1974354
EAN:4014486830996


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t2,5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 107,5 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T2,5 107,5/200
optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t2,5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 107,5 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 2,5 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 43 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 1,3 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | t2,5 |
| Temperatura di esercizio massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione