CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T5 255 8

optibelt ALPHA TORQUE T5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:8 T5 / 255
Rubix:999181000056585
Produttore:1500712
EAN:4014486016123
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T5 255 8

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva255 mm
Larghezza cinghia8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T5 255 8


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
High-performance polyurethane timing belt, metric

Punti di forza

ISO 5296

Applicazioni

I cavi di trazione in acciaio utilizzati hanno un basso allungamento e un'elevata resistenza alla flessione alternata.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva255 mm
Larghezza cinghia8 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti51
Altezza2,2 mm
Codice doganale39269097
6,46 IVA esclusa
/ Unità
7,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione