7787-21022 CINGHIA APERTA A ROTOLO LL PU AT10 16 (100M) STEEL
Synchro-Power
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:LL PU AT10 16 (100M) STEEL
Rubix:160000000474629
Produttore:778721022
EAN:5414465264962


Riepilogo info tecniche
| Profilo | ll-at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 100000 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7787-21022 CINGHIA APERTA A ROTOLO LL PU AT10 16 (100M) STEEL
C. APERTA
Punti di forza
- Consente un posizionamento preciso e quindi il nastro è ideale per applicazioni con movimenti ripetitivi.
- Trasmissione di potenza grazie a materiali e profili dei denti intelligenti.
- Trasmissione di potenza positiva con poca tensione sugli alberi.
- Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione con un modulo elevato.
- Facile da montare.
- Manutenzione ridotta.
- Nessuna contaminazione da parte di lubrificanti.
- Trasmissione di potenza grazie a materiali e profili dei denti intelligenti.
- Trasmissione di potenza positiva con poca tensione sugli alberi.
- Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione con un modulo elevato.
- Facile da montare.
- Manutenzione ridotta.
- Nessuna contaminazione da parte di lubrificanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | ll-at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 100000 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,19 IVA esclusa
/ Metro
€ 14,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione