CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T5 275 12

optibelt ALPHA TORQUE T5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:12 T5 / 275
Rubix:160000000553844
Produttore:1951475
EAN:4014486016383
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T5 275 12

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva275 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T5 275 12


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Punti di forza

ISO 5296

Applicazioni

I cavi di trazione in acciaio utilizzati hanno un basso allungamento e un'elevata resistenza alla flessione alternata.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva275 mm
Larghezza cinghia12 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti55
Altezza2,2 mm
Codice doganale39269097
8,81 IVA esclusa
/ Unità
10,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione