Riferimenti
Gates:DL PU T5 750 25
Rubix:160000001620448
Produttore:776280757
EAN:5414465230202


Riepilogo info tecniche
| Profilo | dl-t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 750 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 7762-80757 CINGHIA POLIURETANO DT5 750 25
Le cinghie sono progettate per la trasmissione di potenza leggera.
Le cinghie sono progettate per la trasmissione di potenza leggera.
Punti di forza
Ampia gamma di profili dei denti per soddisfare tutte le esigenze applicative
Funzionamento pulito, silenzioso e scorrevole
Non richiede ritensionamento o lubrificazione
Resistenza a un'ampia gamma di temperature da -30°C a 70°C
Adatta all'uso in ambienti difficili
Ampio campo di applicazione: operazioni di assemblaggio automatico, porte orizzontali e verticali, applicazioni di stampa, impianti di trasporto, industria tessile, macchine per l'imballaggio
Funzionamento pulito, silenzioso e scorrevole
Non richiede ritensionamento o lubrificazione
Resistenza a un'ampia gamma di temperature da -30°C a 70°C
Adatta all'uso in ambienti difficili
Ampio campo di applicazione: operazioni di assemblaggio automatico, porte orizzontali e verticali, applicazioni di stampa, impianti di trasporto, industria tessile, macchine per l'imballaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | dl-t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 750 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 150 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione