MANICOTTO ALPHA TORQUE T5 860/380

optibelt ALPHA TORQUE T5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:380 T5 / 860
Rubix:160000000560717
Produttore:1713420
EAN:4014486830279
MANICOTTO ALPHA TORQUE T5 860/380

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva860 mm
Larghezza cinghia380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T5 860/380


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere

Punti di forza

ISO 5296

Applicazioni

I cavi di trazione in acciaio utilizzati hanno un basso allungamento e un'elevata resistenza alla flessione alternata.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva860 mm
Larghezza cinghia380 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano termoindurente (pu colato) trasparente
Angolo del dente40 °
Numero di denti172
Materiale nucleo di trazioneacciaio (cavi/corde di trazione)
Altezza2,2 mm
Resistenza all'olio
Adatto per rulli folli posteriori
Forma dentiprofilo t5
Temperatura di esercizio massima80 °C
324,56 IVA esclusa
/ Unità
395,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione