Riferimenti
Optibelt:8M 50 STEEL
Rubix:999181000060666
Produttore:1675349
EAN:4014486418040




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 8M 50 STEEL HTD OE-S
optibelt HTD LINEAR (acciaio) Cinghie aperte realizzate in cloroprene Sezioni 3M; 5M; 8M; 14M !
Open-Ended Timing Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Profilo | 8m |
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 125 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,50 IVA esclusa
/ Metro
€ 101,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione