Riferimenti
Optibelt:2590 14M 115
Rubix:160000000552521
Produttore:1554501
EAN:4014486101270





Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 2590 14M 115 OMEGA
optibelt OMEGA Cinghie dentate Le cinghie dentata ad alto rendimento optibelt OMEGA sono il risultato di un costante progresso. Le varie esperienze con Optibelt ZR e Optibelt HTD® sono state migliorate in questa generazione di cinghie dentate. Cinghie dentate infinite Optibelt OMEGA hanno spianato la strada per le trasmissioni a prestazione e posizionamento sincrono. Vantaggfunzionamento sincronoprecisione massimarumore di funzionamento sensibilmente ridotto grazie alla sagoma dei denti Omegaapplicazione nelle pulegge dentate standard HTD® e RPP®senza manutenzionecampo di temperatura da 30 C a +100 Cefficienza fino a 98 %la conduttività elettrica verrà attestata secondo ISO 9563 Proprietà Profilo della cinghia ottimizzato Supporto definito dei denti della cinghia nella puleggiaIngranamento dolce nel dente della puleggia Livello basso di rumoreTolleranza bassa dente puleggia/dente cinghia Alto rendimento Esempi di applicazione Macchinari da ufficio Stampanti, fotocopiatrici, apparecchi fax, trinciatrici Elettrodomestici Apparecchio per la preparazione di cibi, grattugie, pulitori a vapore, macchine per cucire, utensili da giardino Automobili Finestre elettriche, regolazione sedili, regolazione specchi Industria Macchine tessili, filatrici, macchine per tessitura, macchine da stampa, macchine per la realizzazione della carta, macchinari per la lavorazione del legno, utensili per macchine, trasmissioni lineari, trasportatori, ski lift, macchine per imballaggio, apricancelli e apriporte, meccanismi di sollevamento, mixer, estrusori, compressori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6470 g |
|---|---|
| Profilo | 14m |
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 185 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 438,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 535,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione