MANICOTTO 620 5M 500 OMEGA W

optibelt OMEGA 5M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:620 5M 500
Rubix:999181000075869
Produttore:1640256
MANICOTTO 620 5M 500 OMEGA W

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Lunghezza primitiva620 mm
Larghezza cinghia500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 620 5M 500 OMEGA W


optibelt OMEGA Cinghie dentate Le cinghie dentata ad alto rendimento optibelt OMEGA sono il risultato di un costante progresso. Le varie esperienze con Optibelt ZR e Optibelt HTD® sono state migliorate in questa generazione di cinghie dentate. Cinghie dentate infinite Optibelt OMEGA hanno spianato la strada per le trasmissioni a prestazione e posizionamento sincrono. Vantaggfunzionamento sincronoprecisione massimarumore di funzionamento sensibilmente ridotto grazie alla sagoma dei denti Omegaapplicazione nelle pulegge dentate standard HTD® e RPP®senza manutenzionecampo di temperatura da 30 C a +100 Cefficienza fino a 98 %la conduttività elettrica verrà attestata secondo ISO 9563 Proprietà Profilo della cinghia ottimizzato Supporto definito dei denti della cinghia nella puleggiaIngranamento dolce nel dente della puleggia Livello basso di rumoreTolleranza bassa dente puleggia/dente cinghia Alto rendimento Esempi di applicazione Macchinari da ufficio Stampanti, fotocopiatrici, apparecchi fax, trinciatrici Elettrodomestici Apparecchio per la preparazione di cibi, grattugie, pulitori a vapore, macchine per cucire, utensili da giardino Automobili Finestre elettriche, regolazione sedili, regolazione specchi Industria Macchine tessili, filatrici, macchine per tessitura, macchine da stampa, macchine per la realizzazione della carta, macchinari per la lavorazione del legno, utensili per macchine, trasmissioni lineari, trasportatori, ski lift, macchine per imballaggio, apricancelli e apriporte, meccanismi di sollevamento, mixer, estrusori, compressori

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Lunghezza primitiva620 mm
Larghezza cinghia500 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura5 mm
256,23 IVA esclusa
/ Unità
312,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione