Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2590 68
Rubix:160000000471190
Produttore:923906185
EAN:5414465493706




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-06185 POLYCHAIN CARBON VOLT 2590 14MGTC 68
La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata di vita della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola la vostra opzione più sicura e più resistente per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l'uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,373 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 185 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2461,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 3002,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione