MANICOTTO 2104 8M 500 OMEGA W

optibelt OMEGA 8M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:2104 8M 500
Rubix:999181000076448
Produttore:1734059
EAN:4014486290400
MANICOTTO 2104 8M 500 OMEGA W

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Lunghezza primitiva2104 mm
Larghezza cinghia500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 2104 8M 500 OMEGA W


optibelt OMEGA Cinghie dentate Le cinghie dentata ad alto rendimento optibelt OMEGA sono il risultato di un costante progresso. Le varie esperienze con Optibelt ZR e Optibelt HTD® sono state migliorate in questa generazione di cinghie dentate. Cinghie dentate infinite Optibelt OMEGA hanno spianato la strada per le trasmissioni a prestazione e posizionamento sincrono. Vantaggfunzionamento sincronoprecisione massimarumore di funzionamento sensibilmente ridotto grazie alla sagoma dei denti Omegaapplicazione nelle pulegge dentate standard HTD® e RPP®senza manutenzionecampo di temperatura da 30 C a +100 Cefficienza fino a 98 %la conduttività elettrica verrà attestata secondo ISO 9563 Proprietà Profilo della cinghia ottimizzato Supporto definito dei denti della cinghia nella puleggiaIngranamento dolce nel dente della puleggia Livello basso di rumoreTolleranza bassa dente puleggia/dente cinghia Alto rendimento Esempi di applicazione Macchinari da ufficio Stampanti, fotocopiatrici, apparecchi fax, trinciatrici Elettrodomestici Apparecchio per la preparazione di cibi, grattugie, pulitori a vapore, macchine per cucire, utensili da giardino Automobili Finestre elettriche, regolazione sedili, regolazione specchi Industria Macchine tessili, filatrici, macchine per tessitura, macchine da stampa, macchine per la realizzazione della carta, macchinari per la lavorazione del legno, utensili per macchine, trasmissioni lineari, trasportatori, ski lift, macchine per imballaggio, apricancelli e apriporte, meccanismi di sollevamento, mixer, estrusori, compressori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Profilo8m
Lunghezza primitiva2104 mm
Larghezza cinghia500 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti263
Codice doganale40103900
672,78 IVA esclusa
/ Unità
820,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione