Riferimenti
Optibelt:237 3MHP 470
Rubix:999181000076210
Produttore:1696678


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3mhp |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 237 mm |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 237 3MHP 470 OME-HPW
optibelt OMEGA HP Cinghie dentateLe cinghie dentate optibelt OMEGA HP ad altro rendimento sono state appositamente sviluppo per carichi pesanti, trasmissioni ad alta velocità. Materiali migliorati e ingegneria meccanica avanzata costituiscono la base di questo livello di altra prestazione. Per ogni esigenza di trasmissione di potenza è prevista la sezione appropriata. Vantaggi:massima precisione, sincronizzazione esattaresistente alla temperatura da 30 C to 100 Cfino a 18 volte la durata di vita rispetto alle cinghie dentate standardvery generazione a basso rumorecarichi leggeri sui cuscinetti senza manutenzionecaratteristiche di usura miglioraterisultati migliori della trasmissione di potenza grazie alla riduzione della dimensione della trasmissione, risparmio dei costifino a 2 volte la capacità di trasmissione di potenza rispetto alla versione standard Campi di applicazione preferiti Macchine tessili Strumenti per macchinecompressori Presse da stampamacchine per la lavorazione del legnomacchine per la produzione di carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 3mhp |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 237 mm |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 79 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione