Riferimenti
Optibelt:8 PJ 1270 RB
Rubix:160000000557183
Produttore:1763397
EAN:4014486133035





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 1270 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 500 J 8 PJ 1270 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 91 g |
|---|---|
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 1270 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 8 pj 1270 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore