Riferimenti
Optibelt:8 PJ 711 RB
Rubix:160000000557160
Produttore:1005421
EAN:4014486132816





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 711 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 280 J 8 PJ 711 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 51 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 711 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 8 pj 711 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione