9465-21344 CINGHIA A NERVATURE PJ457/4 180J4 MICROV

Micro-V J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PJ457/4 180J4 MICROV
Rubix:160000001618220
Produttore:946521344
EAN:5414465522178
9465-21344 CINGHIA A NERVATURE PJ457/4 180J4 MICROV

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza457 mm
Numero di scanalature4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9465-21344 CINGHIA A NERVATURE PJ457/4 180J4 MICROV


Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.

Punti di forza

• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilopj
Lunghezza457 mm
Numero di scanalature4
Distanza tra le scanalature2,34 mm
Altezza3,5 mm
Designazione della cinghia4 pj 457
Codice doganale40103100
8,85 IVA esclusa
/ Unità
10,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione