Riferimenti
Optibelt:4 PJ 330 RB
Rubix:160000000556862
Produttore:1712369
EAN:4014486114744





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 330 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 130 J 4 PJ 330 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 330 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 4 pj 330 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione