9470-03604 CINGHIA A NERVATURE PJ914 360J (124) MICROV

Micro-V J

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PJ914 360J (124) MICROV
Rubix:160000001619516
Produttore:947003604
EAN:5412571940824
9470-03604 CINGHIA A NERVATURE PJ914 360J (124) MICROV

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza914 mm
Numero di scanalature124
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9470-03604 CINGHIA A NERVATURE PJ914 360J (124) MICROV


Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.

Punti di forza

• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilopj
Lunghezza914 mm
Numero di scanalature124
Designazione della cinghia124 pj 914
Codice doganale40103100
2,21 IVA esclusa
/ Nervature
2,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore