RIBBED BELTS 380 J 4 PJ 965 RB

optibelt RB 4PJ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:4 PJ 965 RB
Rubix:160000000556885
Produttore:1650915
EAN:4014486114966
RIBBED BELTS 380 J 4 PJ 965 RB

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza965 mm
Numero di scanalature4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 380 J 4 PJ 965 RB


optibelt RB Cinghie dentate La cinghie nervata combina l'elevata flessibilità delle cinghie piatte con l'elevato rendimento delle cinghie trapezoidali. Le nervature parallele a forma trapezoidale sono realizzate con un composto di gomma resistente all'usura. La corda di tensione ad alta resistenza è destinata per molte applicazioni della cinghia nervata. E' inserita in un miscela adesiva di gomma e copre l'intera larghezza della cinghia nervata. Composti di gomma rinforzati con fibre, resistenti all'usura garantiscono un funzionamento silenzioso, una resistenza all'olio e al calore e una lunga durata della cinghia. Elevata efficienzaqualsiasi capacità di trasmissione di potenza dinamicaottimo coefficiente di frizione e alto rendimentovibrazione e rumore ridottiresiste ai carichi ad impulsi e a sovraccarichi brevielevate velocità della cinghia possibili I diametri delle pulegge minimi possibili consentono trasmissioni con elevate gamme di velocità come anche requisiti di volumi di trasmissioni ridotti. Le cinghie nervate sono adatte per l'uso con galoppini tenditori per esempio nelle trasmissioni a serpentina. Esempi di applicazioneIngegneria meccanica fresatrici e torni, macchine tessili, trasmissioni ad albero, macchine per la lavorazione della carta, trasmissioni per ventole Elettrodomestici lavatrici, asciugabiancheria, attrezzatura DIY.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x98x98 mm
Peso35 g
Profilopj
Lunghezza965 mm
Numero di scanalature4
Distanza tra le scanalature2,34 mm
Altezza3,5 mm
Designazione della cinghia4 pj 965
Codice doganale40103100
7,73 IVA esclusa
/ Unità
9,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione