Riferimenti
Optibelt:3 PJ 610 RB
Rubix:160000000556803
Produttore:1562861
EAN:4014486111033





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 610 mm |
| Numero di scanalature | 3 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 240 J 3 PJ 610 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 610 mm |
| Numero di scanalature | 3 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 3 pj 610 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione