Riferimenti
Gates:PJ762/4 300J4 MICROV
Rubix:160000001618359
Produttore:946521624
EAN:5414465518386






Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 762 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
Dettagli del prodotto : 9465-21624 CINGHIA A NERVATURE PJ762/4 300J4 MICROV
Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.
Punti di forza
• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 762 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
| Designazione della cinghia | 4 pj 762 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione