Riferimenti
Optibelt:10 PJ 813 RB
Rubix:160000000557306
Produttore:1675767
EAN:4014486216424





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 813 mm |
| Numero di scanalature | 10 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 320 J 10 PJ 813 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x83x83 mm |
|---|---|
| Peso | 73 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 813 mm |
| Numero di scanalature | 10 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 10 pj 813 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione