Riferimenti
Optibelt:3 PJ 914 RB
Rubix:999181000073157
Produttore:1969368
EAN:4014486111118





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 914 mm |
| Numero di scanalature | 3 |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 360 J 3 PJ 914 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x93x93 mm |
|---|---|
| Peso | 25 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 914 mm |
| Numero di scanalature | 3 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 3 pj 914 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore