Riferimenti
Gates:PL1270 500L (61) MICROV
Rubix:160000001619568
Produttore:947205004
EAN:5412571942255


Riepilogo info tecniche
| Profilo | pl |
|---|---|
| Lunghezza | 1270 mm |
| Numero di scanalature | 61 |
Dettagli del prodotto : 9472-05004 CINGHIA A NERVATURE PL1270 500L (61) MICROV
Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.
Punti di forza
• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | pl |
|---|---|
| Lunghezza | 1270 mm |
| Numero di scanalature | 61 |
| Designazione della cinghia | 61 pl 1270 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Nervature
€ 9,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore