9465-21492 CINGHIA A NERVATURE PJ610/8 240J8 MICROV

Micro-V J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PJ610/8 240J8 MICROV
Rubix:160000001618294
Produttore:946521492
EAN:5414465518881
9465-21492 CINGHIA A NERVATURE PJ610/8 240J8 MICROV

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza610 mm
Numero di scanalature8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9465-21492 CINGHIA A NERVATURE PJ610/8 240J8 MICROV


Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.

Punti di forza

• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilopj
Lunghezza610 mm
Numero di scanalature8
Distanza tra le scanalature2,34 mm
Altezza3,5 mm
Designazione della cinghia8 pj 610
Codice doganale40103100
18,72 IVA esclusa
/ Unità
22,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione