Riferimenti
Optibelt:5 PJ 457 RB
Rubix:160000000556940
Produttore:1783690
EAN:4014486119633





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 457 mm |
| Numero di scanalature | 5 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 180 J 5 PJ 457 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 21 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 457 mm |
| Numero di scanalature | 5 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 5 pj 457 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore