Riferimenti
Optibelt:8 PJ 965 RB
Rubix:160000000557169
Produttore:1676957
EAN:4014486132892





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 965 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 380 J 8 PJ 965 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x98x98 mm |
|---|---|
| Peso | 69 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 965 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 8 pj 965 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione