Riferimenti
Optibelt:7 PJ 584 RB
Rubix:999181000057828
Produttore:1554360
EAN:4014486128123





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 584 mm |
| Numero di scanalature | 7 |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 230 J 7 PJ 584 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 584 mm |
| Numero di scanalature | 7 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 7 pj 584 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione