Riferimenti
Optibelt:5 PJ 483 RB
Rubix:160000000556941
Produttore:1952216
EAN:4014486119640





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 483 mm |
| Numero di scanalature | 5 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 190 J 5 PJ 483 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x49x49 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 483 mm |
| Numero di scanalature | 5 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 5 pj 483 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore