Riferimenti
Optibelt:6 PJ 1016 RB
Rubix:160000000557028
Produttore:1577805
EAN:4014486124002





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 1016 mm |
| Numero di scanalature | 6 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 400 J 6 PJ 1016 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x103x103 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 1016 mm |
| Numero di scanalature | 6 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 6 pj 1016 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione