Riferimenti
Optibelt:8 PJ 508 RB
Rubix:160000000557155
Produttore:1005949
EAN:4014486132762





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 508 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 200 J 8 PJ 508 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 37 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 508 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 8 pj 508 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione