Riferimenti
Optibelt:4 PJ 381 RB
Rubix:160000000556865
Produttore:1766975
EAN:4014486114775





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 381 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 150 J 4 PJ 381 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x39x39 mm |
|---|---|
| Peso | 14 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 381 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 4 pj 381 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione