RIBBED BELTS 280 J 9 PJ 711 RB

optibelt RB 9PJ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:9 PJ 711 RB
Rubix:160000000557231
Produttore:1753818
EAN:4014486213898
RIBBED BELTS 280 J 9 PJ 711 RB

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza711 mm
Numero di scanalature9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 280 J 9 PJ 711 RB


optibelt RB Cinghie dentate La cinghie nervata combina l'elevata flessibilità delle cinghie piatte con l'elevato rendimento delle cinghie trapezoidali. Le nervature parallele a forma trapezoidale sono realizzate con un composto di gomma resistente all'usura. La corda di tensione ad alta resistenza è destinata per molte applicazioni della cinghia nervata. E' inserita in un miscela adesiva di gomma e copre l'intera larghezza della cinghia nervata. Composti di gomma rinforzati con fibre, resistenti all'usura garantiscono un funzionamento silenzioso, una resistenza all'olio e al calore e una lunga durata della cinghia. Elevata efficienzaqualsiasi capacità di trasmissione di potenza dinamicaottimo coefficiente di frizione e alto rendimentovibrazione e rumore ridottiresiste ai carichi ad impulsi e a sovraccarichi brevielevate velocità della cinghia possibili I diametri delle pulegge minimi possibili consentono trasmissioni con elevate gamme di velocità come anche requisiti di volumi di trasmissioni ridotti. Le cinghie nervate sono adatte per l'uso con galoppini tenditori per esempio nelle trasmissioni a serpentina. Esempi di applicazioneIngegneria meccanica fresatrici e torni, macchine tessili, trasmissioni ad albero, macchine per la lavorazione della carta, trasmissioni per ventole Elettrodomestici lavatrici, asciugabiancheria, attrezzatura DIY.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso58 g
Profilopj
Lunghezza711 mm
Numero di scanalature9
Distanza tra le scanalature2,34 mm
Altezza3,5 mm
Designazione della cinghia9 pj 711
Codice doganale40103100
16,01 IVA esclusa
/ Unità
19,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione