9470-01904 CINGHIA A NERVATURE PJ483 190J (102) MICROV

Micro-V J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PJ483 190J (100) MICROV
Rubix:160000001567700
Produttore:947001904
EAN:5412571940480
9470-01904 CINGHIA A NERVATURE PJ483 190J (102) MICROV

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza483 mm
Numero di scanalature100
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9470-01904 CINGHIA A NERVATURE PJ483 190J (102) MICROV


Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.

Punti di forza

• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilopj
Lunghezza483 mm
Numero di scanalature100
Distanza tra le scanalature2,34 mm
Altezza3,5 mm
Designazione della cinghia100 pj 483
Codice doganale40103100
1,93 IVA esclusa
/ Nervature
2,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione