Riferimenti
Optibelt:245 PJ 1200 RB
Rubix:160000000561045
Produttore:1519276
EAN:4014486742558


Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 1200 mm |
| Numero di scanalature | 1 |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO PJ 1200/245 RBW
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 1200 mm |
| Numero di scanalature | 1 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 1 pj 1200 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione