Riferimenti
Optibelt:4 PJ 483 RB
Rubix:160000000556870
Produttore:1566922
EAN:4014486114829





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 483 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 190 J 4 PJ 483 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 483 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 4 pj 483 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore