9465-21350 CINGHIA A NERVATURE PJ457/7 180J7 MICROV

Micro-V J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PJ457/7 180J7 MICROV
Rubix:160000001618223
Produttore:946521350
EAN:5414465522314
9465-21350 CINGHIA A NERVATURE PJ457/7 180J7 MICROV

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza457 mm
Numero di scanalature7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9465-21350 CINGHIA A NERVATURE PJ457/7 180J7 MICROV


Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.

Punti di forza

• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilopj
Lunghezza457 mm
Numero di scanalature7
Distanza tra le scanalature2,34 mm
Altezza3,5 mm
Designazione della cinghia7 pj 457
Codice doganale40103100
15,49 IVA esclusa
/ Unità
18,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore