9465-20840 CINGHIA A NERVATURE PJ1549/4 610J4 MICROV

Micro-V J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PJ1549/4 610J4 MICROV
Rubix:160000001617968
Produttore:946520840
EAN:5414465519147
9465-20840 CINGHIA A NERVATURE PJ1549/4 610J4 MICROV

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza1549 mm
Numero di scanalature4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9465-20840 CINGHIA A NERVATURE PJ1549/4 610J4 MICROV


Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.

Punti di forza

• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilopj
Lunghezza1549 mm
Numero di scanalature4
Distanza tra le scanalature2,34 mm
Altezza3,5 mm
Designazione della cinghia4 pj 1549
Codice doganale40103100
14,22 IVA esclusa
/ Unità
17,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore