9465-21372 CINGHIA A NERVATURE PJ483/4 190J4 MICROV
Micro-V J
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:PJ483/4 190J4 MICROV
Rubix:160000001618234
Produttore:946521372
EAN:5414465522185


Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 483 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9465-21372 CINGHIA A NERVATURE PJ483/4 190J4 MICROV
Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.
Punti di forza
• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 483 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 4 pj 483 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore