9465-20770 CINGHIA A NERVATURE PJ1428/12 562J12 MICROV

Micro-V J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PJ1428/12 562J12 MICROV
Rubix:160000001617933
Produttore:946520770
EAN:5414465523359
9465-20770 CINGHIA A NERVATURE PJ1428/12 562J12 MICROV

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza1428 mm
Numero di scanalature12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9465-20770 CINGHIA A NERVATURE PJ1428/12 562J12 MICROV


Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.

Punti di forza

• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilopj
Lunghezza1428 mm
Numero di scanalature12
Distanza tra le scanalature2,34 mm
Altezza3,5 mm
Designazione della cinghia12 pj 1428
Codice doganale40103100
41,11 IVA esclusa
/ Unità
50,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore