9472-06554 CINGHIA A NERVATURE PL1664 655L (61) MICROV

Micro-V L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PL1664 655L (61) MICROV
Rubix:160000001619575
Produttore:947206554
EAN:5412571942392
9472-06554 CINGHIA A NERVATURE PL1664 655L (61) MICROV

Riepilogo info tecniche

Profilopl
Lunghezza1664 mm
Numero di scanalature61
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9472-06554 CINGHIA A NERVATURE PL1664 655L (61) MICROV


Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.

Punti di forza

• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilopl
Lunghezza1664 mm
Numero di scanalature61
Distanza tra le scanalature4,7 mm
Altezza6,4 mm
Designazione della cinghia61 pl 1664
Codice doganale40103100
10,12 IVA esclusa
/ Nervature
12,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore