Riferimenti
Optibelt:3 PJ 711 RB
Rubix:160000000556805
Produttore:1619807
EAN:4014486111057





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 711 mm |
| Numero di scanalature | 3 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 280 J 3 PJ 711 RB
optibelt RB Cinghie dentate La cinghie nervata combina l'elevata flessibilità delle cinghie piatte con l'elevato rendimento delle cinghie trapezoidali. Le nervature parallele a forma trapezoidale sono realizzate con un composto di gomma resistente all'usura. La corda di tensione ad alta resistenza è destinata per molte applicazioni della cinghia nervata. E' inserita in un miscela adesiva di gomma e copre l'intera larghezza della cinghia nervata. Composti di gomma rinforzati con fibre, resistenti all'usura garantiscono un funzionamento silenzioso, una resistenza all'olio e al calore e una lunga durata della cinghia. Elevata efficienzaqualsiasi capacità di trasmissione di potenza dinamicaottimo coefficiente di frizione e alto rendimentovibrazione e rumore ridottiresiste ai carichi ad impulsi e a sovraccarichi brevielevate velocità della cinghia possibili I diametri delle pulegge minimi possibili consentono trasmissioni con elevate gamme di velocità come anche requisiti di volumi di trasmissioni ridotti. Le cinghie nervate sono adatte per l'uso con galoppini tenditori per esempio nelle trasmissioni a serpentina. Esempi di applicazioneIngegneria meccanica fresatrici e torni, macchine tessili, trasmissioni ad albero, macchine per la lavorazione della carta, trasmissioni per ventole Elettrodomestici lavatrici, asciugabiancheria, attrezzatura DIY.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 19 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 711 mm |
| Numero di scanalature | 3 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 3 pj 711 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione