Riferimenti
Optibelt:4 PJ 914 RB
Rubix:160000000556883
Produttore:1955478
EAN:4014486114942





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 914 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 360 J 4 PJ 914 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 914 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 4 pj 914 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione