9465-21402 CINGHIA A NERVATURE PJ508/5 200J5 MICROV

Micro-V J

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PJ508/5 200J5 MICROV
Rubix:160000001618249
Produttore:946521402
EAN:5414465522284
9465-21402 CINGHIA A NERVATURE PJ508/5 200J5 MICROV

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza508 mm
Numero di scanalature5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9465-21402 CINGHIA A NERVATURE PJ508/5 200J5 MICROV


Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.

Punti di forza

• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilopj
Lunghezza508 mm
Numero di scanalature5
Designazione della cinghia5 pj 508
Codice doganale40103100
11,70 IVA esclusa
/ Unità
14,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore