Riferimenti
Optibelt:4 PJ 610 RB
Rubix:160000000556874
Produttore:1786262
EAN:4014486114867





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 610 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 240 J 4 PJ 610 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 610 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 4 pj 610 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione