RIBBED BELTS 130 J 6 PJ 330 RB

optibelt RB 6PJ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:6 PJ 330 RB
Rubix:160000000557004
Produttore:1671202
EAN:4014486123777
RIBBED BELTS 130 J 6 PJ 330 RB

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza330 mm
Numero di scanalature6
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 130 J 6 PJ 330 RB


optibelt RB Cinghie dentate La cinghie nervata combina l'elevata flessibilità delle cinghie piatte con l'elevato rendimento delle cinghie trapezoidali. Le nervature parallele a forma trapezoidale sono realizzate con un composto di gomma resistente all'usura. La corda di tensione ad alta resistenza è destinata per molte applicazioni della cinghia nervata. E' inserita in un miscela adesiva di gomma e copre l'intera larghezza della cinghia nervata. Composti di gomma rinforzati con fibre, resistenti all'usura garantiscono un funzionamento silenzioso, una resistenza all'olio e al calore e una lunga durata della cinghia. Elevata efficienzaqualsiasi capacità di trasmissione di potenza dinamicaottimo coefficiente di frizione e alto rendimentovibrazione e rumore ridottiresiste ai carichi ad impulsi e a sovraccarichi brevielevate velocità della cinghia possibili I diametri delle pulegge minimi possibili consentono trasmissioni con elevate gamme di velocità come anche requisiti di volumi di trasmissioni ridotti. Le cinghie nervate sono adatte per l'uso con galoppini tenditori per esempio nelle trasmissioni a serpentina. Esempi di applicazioneIngegneria meccanica fresatrici e torni, macchine tessili, trasmissioni ad albero, macchine per la lavorazione della carta, trasmissioni per ventole Elettrodomestici lavatrici, asciugabiancheria, attrezzatura DIY.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Profilopj
Lunghezza330 mm
Numero di scanalature6
Distanza tra le scanalature2,34 mm
Altezza3,5 mm
Designazione della cinghia6 pj 330
Codice doganale40103900
8,95 IVA esclusa
/ Unità
10,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione