Riferimenti
Optibelt:3 PJ 864 RB
Rubix:999181000065598
Produttore:1833333
EAN:4014486306071





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 864 mm |
| Numero di scanalature | 3 |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 340 J 3 PJ 864 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x88x88 mm |
|---|---|
| Peso | 23 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 864 mm |
| Numero di scanalature | 3 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 3 pj 864 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione