MANICOTTO PJ 1270/205 RBW

optibelt RB 1PJ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:1 PJ 1270
Rubix:160000000561049
Produttore:1597664
MANICOTTO PJ 1270/205 RBW

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza1270 mm
Numero di scanalature1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO PJ 1270/205 RBW


optibelt RB Cinghie dentate La cinghie nervata combina l'elevata flessibilità delle cinghie piatte con l'elevato rendimento delle cinghie trapezoidali. Le nervature parallele a forma trapezoidale sono realizzate con un composto di gomma resistente all'usura. La corda di tensione ad alta resistenza è destinata per molte applicazioni della cinghia nervata. E' inserita in un miscela adesiva di gomma e copre l'intera larghezza della cinghia nervata. Composti di gomma rinforzati con fibre, resistenti all'usura garantiscono un funzionamento silenzioso, una resistenza all'olio e al calore e una lunga durata della cinghia. Elevata efficienzaqualsiasi capacità di trasmissione di potenza dinamicaottimo coefficiente di frizione e alto rendimentovibrazione e rumore ridottiresiste ai carichi ad impulsi e a sovraccarichi brevielevate velocità della cinghia possibili I diametri delle pulegge minimi possibili consentono trasmissioni con elevate gamme di velocità come anche requisiti di volumi di trasmissioni ridotti. Le cinghie nervate sono adatte per l'uso con galoppini tenditori per esempio nelle trasmissioni a serpentina. Esempi di applicazioneIngegneria meccanica fresatrici e torni, macchine tessili, trasmissioni ad albero, macchine per la lavorazione della carta, trasmissioni per ventole Elettrodomestici lavatrici, asciugabiancheria, attrezzatura DIY.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Profilopj
Lunghezza1270 mm
Numero di scanalature1
Distanza tra le scanalature2,34 mm
Altezza3,5 mm
Designazione della cinghia1 pj 1270
Codice doganale40103100
  • Disponibile: spedito entro 24 ore