Riferimenti
Optibelt:10 PJ 1321 RB
Rubix:160000000557330
Produttore:1579990
EAN:4014486216660





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 1321 mm |
| Numero di scanalature | 10 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 520 J 10 PJ 1321 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x134x134 mm |
|---|---|
| Peso | 119 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 1321 mm |
| Numero di scanalature | 10 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 10 pj 1321 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore